曜日別特売
NQCH16-PCHRS-17-JHP ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-PCHR/L-S-JHP NQCHシリーズ イスカル 04610685

ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-PCHR/L-S-JHP NQCHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(mm):29.8●刃先高さ(mm):16●コード番号:422-7071注文コード04610685品番NQCH16-PCHRS-17-JHP
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スイス型マシン用モジュラーヘッドです。スイス型マシン用。

仕様●全長(mm):29.8●刃先高さ(mm):16●コード番号:422-7071アズワン品番67-9174-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする