曜日別特売
ASMK1090 電気チェーンブロック 100kg αSM-01 ASMKシリーズ 象印チェンブロック 04614657

電気チェーンブロック 100kg αSM-01 ASMKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード04614657品番ASMK1090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280,250
仕様●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):425●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相100V●容量:100kg●コード番号:222-1181アズワン品番67-9179-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする