曜日別特売
F400570 電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5 象印チェンブロック 04616100

電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):7●フック間最小距離(mm):555●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:0.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.8/2.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:7.0/8.4●コード番号:221-3314注文コード04616100品番F400570
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209,800円となります。
参考基準価格(税別)¥195,250販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):7●フック間最小距離(mm):555●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:0.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.8/2.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:7.0/8.4●コード番号:221-3314アズワン品番67-9181-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする