曜日別特売
G01040 ギアードトロリ 1t 象印チェンブロック 04616748

ギアードトロリ 1t

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台仕様●定格荷重(t):1●容量:1t●揚程(m):4●コード番号:221-3295注文コード04616748品番G01040
参考基準価格(税別)¥27,880販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●定格荷重(t):1●容量:1t●揚程(m):4●コード番号:221-3295アズワン品番67-9181-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする