象印チェンブロック
ロッキングフック YCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)p:282●寸法(mm)t:45●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:64●寸法(mm)b:26●寸法(mm)m:90●寸法(mm)m':90●寸法(mm)n:100●寸法(mm)s:62●自重(kg):8.5●破断荷重(kN):500●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9037
注文コード
04617807
品番
YC-20
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外れ止めが無くより安全な作業が可能です、ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
仕様
●寸法(mm)p:282●寸法(mm)t:45●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:64●寸法(mm)b:26●寸法(mm)m:90●寸法(mm)m':90●寸法(mm)n:100●寸法(mm)s:62●自重(kg):8.5●破断荷重(kN):500●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9037
アズワン品番
67-9184-27