象印チェンブロック
ロッキングフック YCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)p:252●破断荷重(kN):315●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a:50●寸法(mm)b:28●寸法(mm)m:60●寸法(mm)m':60●寸法(mm)n:83●寸法(mm)s:50●寸法(mm)t:40●自重(kg):5.7●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7507
注文コード
04617816
品番
YC-16
参考基準価格(税別)
¥68,750
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外れ止めが無くより安全な作業が可能です、ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
仕様
●寸法(mm)p:252●破断荷重(kN):315●適合チェン線径(mm):16.0●寸法(mm)a:50●寸法(mm)b:28●寸法(mm)m:60●寸法(mm)m':60●寸法(mm)n:83●寸法(mm)s:50●寸法(mm)t:40●自重(kg):5.7●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7507
アズワン品番
67-9184-26