曜日別特売
YCX-13 ロッキングフック YCXシリーズ 象印チェンブロック 04617841

ロッキングフック YCXシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●寸法(mm)p:207●寸法(mm)t:30●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:40●寸法(mm)b:21●寸法(mm)m:51●寸法(mm)m':51●寸法(mm)n:69●寸法(mm)s:39●自重(kg):3.2●破断荷重(kN):250●YCX-13は青色です●材質/仕上:スチール●コード番号:134-8995注文コード04617841品番YCX-13
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

外れ止めが無くより安全な作業が可能です
ラッチロック式でより安心な玉掛け作業に。

仕様●寸法(mm)p:207●寸法(mm)t:30●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:40●寸法(mm)b:21●寸法(mm)m:51●寸法(mm)m':51●寸法(mm)n:69●寸法(mm)s:39●自重(kg):3.2●破断荷重(kN):250●YCX-13は青色です●材質/仕上:スチール●コード番号:134-8995アズワン品番67-9184-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする