曜日別特売
TE-6-EP 100m TE-EP帯電防止タッチチューブ6mm TE-6-EPシリーズ 千代田通商 04618455

TE-EP帯電防止タッチチューブ6mm TE-6-EPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻仕様●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):100●心数:1●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●コード番号:216-4305注文コード04618455品番TE-6-EP 100m
参考基準価格(税別)¥16,820販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):100●心数:1●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●コード番号:216-4305アズワン品番67-9186-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする