Panasonic(パナソニック)
宅内LANパネルひらいてねット4箇所 WTFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●幅(mm):127●長さ(mm):167●高さ(mm):70●コード番号:158-6146
注文コード
04619566
品番
WTF35865W
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):127●長さ(mm):167●高さ(mm):70●コード番号:158-6146
アズワン品番
67-9199-96