仕様●仕様:甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%●色:ネイビー●サイズ:S●全長(cm):25.4●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):7.6材質甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%色ネイビーサイズS入数(双)1機能耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性全長(cm)25.4中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)22アズワン品番67-9209-85