曜日別特売
LS-5866-MB シフトプラス ニコトップタッチペン グリップ付 キャンディ ソニック 04625350

LS-5866-MB シフトプラス ニコトップタッチペン グリップ付 キャンディ ソニック 04625350
LS-5866-MB シフトプラス ニコトップタッチペン グリップ付 キャンディ ソニック 04625350

シフトプラス ニコトップタッチペン グリップ付 キャンディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04625350
品番
LS-5866-MB
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

タブレット学習に対応!静電容量式タッチペン。スマートフォン・タブレットに使えます。2種類のペン先、さらっとかけるメッシュ素材(約7mm)と、ピタっと選択できるシリコン素材(約5mm)で多機種に対応。
全ての機種に対応するものではございません。持ちやすいシリコングリップ付。取付位置が変えられるので、お好みに合わせてお使いいただけます。

材質
本体:アルミニウム
、シリコンペン先:シリコン
、メッシュペン先:導電繊維
寸法(mm)
本体長さ:約130、本体径:約8、ペン先(大):約7、ペン先(小):約5
色
ミントブルー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする