H10001 落下防止用 保護メガネストラップ GRIPPS 04625472

H10001 落下防止用 保護メガネストラップ GRIPPS 04625472
H10001 落下防止用 保護メガネストラップ GRIPPS 04625472
H10001 落下防止用 保護メガネストラップ GRIPPS 04625472
H10001 落下防止用 保護メガネストラップ GRIPPS 04625472
H10001 落下防止用 保護メガネストラップ GRIPPS 04625472

落下防止用 保護メガネストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04625472
品番
H10001
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

安全メガネ、度付きメガネ、サングラスの落下や紛失を防止します。
コードロックで簡単に調整でき、快適で確実なフィット感を実現します。耐久性に優れたナイロン製パラコードを採用しています。
シリコンラバー製グリップが、幅広い種類の安全メガネをしっかり保持します。
ANSI/ISEA 121-2023に準拠しています。

用途
アイウェアの落下防止に
全長(mm)
480
質量(g)
10
耐荷重(kg)
0.1
最大長(mm)
テザー長:250
注意
※安全メガネは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする