落下防止用 保護メガネストラップ
安全メガネ、度付きメガネ、サングラスの落下や紛失を防止します。
コードロックで簡単に調整でき、快適で確実なフィット感を実現します。耐久性に優れたナイロン製パラコードを採用しています。
シリコンラバー製グリップが、幅広い種類の安全メガネをしっかり保持します。
ANSI/ISEA 121-2023に準拠しています。
- 用途
- アイウェアの落下防止に
- 全長(mm)
- 480
- 質量(g)
- 10
- 耐荷重(kg)
- 0.1
- 最大長(mm)
- テザー長:250
- 内容量
- 1個
注意
※安全メガネは付属していません。メガネ周辺商品 の新着商品
カテゴリ

























