KE152BK 防寒防水手袋 指先ロールアップ ブラック KE152BKシリーズ ユアサグローブ(トンボレスキュー) 04626399

KE152BK 防寒防水手袋 指先ロールアップ ブラック KE152BKシリーズ ユアサグローブ(トンボレスキュー) 04626399
KE152BK 防寒防水手袋 指先ロールアップ ブラック KE152BKシリーズ ユアサグローブ(トンボレスキュー) 04626399

防寒防水手袋 指先ロールアップ ブラック KE152BKシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード04626399品番KE152BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,028
販売価格(税別)
15,480

防水性+防寒性、完全防水、極寒冷地での作業でも手を凍えから守り、体力を収奪させない仕様

仕様●サイズ:LL●色:ブラック●材料●▼本体・甲/掌:アラミド繊維ニット●▼甲補強:アラミド繊維ニット●▼平補強:人工皮革 0.7mm●▼中間層:透湿防水フィルム●▼内層:フィルム貼りフリースブラックサイズLLアズワン品番67-9259-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする