MDK-UW1OV ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ MEDIK(メディク) 04630075

MDK-UW1OV ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ MEDIK(メディク) 04630075
MDK-UW1OV ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ MEDIK(メディク) 04630075
MDK-UW1OV ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ MEDIK(メディク) 04630075
MDK-UW1OV ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ MEDIK(メディク) 04630075
MDK-UW1OV ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ MEDIK(メディク) 04630075

ULTRAWAVE歯ブラシ MDK-UW1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-9274-72注文コード04630075品番MDK-UW1OV
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ブラシ :歯茎にやさしく汚れをかき出す、やわらか極細毛、ヘッド :薄型ヘッドで口の奥まで届きやすい、ネック :細くて長い奥まで磨きやすい、ハンドル:滑りにくいマット加工、デザイン:落ち着いたパステルカラーと、オリジナルロゴ入

仕様●毛の素材:ナイロン●毛の硬さ:やわらかめ●柄:PC(ポリカーボネート)●対象年齢:5歳以上目安●保証期間:なしアズワン品番67-9274-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする