曜日別特売
FL7M-7J6HW-CN03 シリンダ形近接センサ 直流2線式・耐スパッタタイプ FL7Mシリーズ アズワン 04636646

シリンダ形近接センサ 直流2線式・耐スパッタタイプ FL7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04636646品番FL7M-7J6HW-CN03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,100

スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面)難燃ケーブル採用。プリワイヤコネクタタイプ、プリワイヤクイックロックコネクタタイプを用意しています。cUL/CE(一部機種を除く)

仕様●サイズ:M18●検出距離:7mm●動作形態:N.O.●プリワイヤコネクタ0.3mアズワン品番67-9295-21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04636646FL7M-7J6HW-CN0341066907FL7M-7J6HW-CN03FL7M-7J6HW-CN03 シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 41066907シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)1個
17,900
税込19,690
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする