STD-500 ダーラム管試験用スタンド STDシリーズ トミー工業 04639340

ダーラム管試験用スタンド STDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番67-9298-31
内容量1個注文コード04639340品番STD-500
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

培地入り試験管の滅菌に便利、そのままスタンドにもなります。

仕様●材質:ステンレス●適用機種:ES-315、LBS-325、SX/LSX-300、SX/LSX-500、BSX-500●3個収納可(SX/LSX-300は2個)●サイズ:Φ294(外径)×180mm●質量:1.5kg●試験管穴径:Φ19●試験管収納本数:128本アズワン品番67-9298-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする