エムケー精工
撹拌機 可搬型 中速用・ギア減速式 THGシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16日以内出荷とは
アズワン品番
67-9307-93
67-9307-95
67-9307-94
67-9307-92
67-9307-98
67-9307-96
67-9307-97
67-9307-93
全7種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
04641991
品番
THG-001A
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
高精度ギア装着のため運転音はとても静かです。
仕様
●回転数:295/350rpm(50/60Hz)●出力:0.1kW●馬力:1/8●撹拌軸長さ:800mm●撹拌軸直径:Φ13mm●3枚プロペラ直径:Φ200mm●質量:15kg●電源:AC100V
アズワン品番
67-9307-93