名古屋眼鏡
2ピースケース 2401シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-9362-77
67-9362-78
67-9362-77
67-9362-75
67-9362-76
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04648905
品番
2401-03
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2 本のメガネを 1 つのケースに収納できる優れものです、マグネット式、フレーム収納サイズ: 54 サイズのメタル枠
仕様
●外寸: W157 × D82 × H41●内寸: W147 × D62 × H33●表面素材: PU (ポリウレタン)、蓋芯: アルミ、その他の芯:厚紙
アズワン品番
67-9362-77