230512 目盛り付きビーカー ポリプロピレン 非滅菌 Celltreat 04649185

目盛り付きビーカー ポリプロピレン 非滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
アズワン品番68-0311-45
内容量1箱(100個)注文コード04649185品番230512
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥25,079
販売価格(税別)
22,799

濁りのない作業環境のために成形された注ぎ口とロールリップ、取扱とサンプル回収を容易にするための角度のついた壁、取扱とサンプル回収を容易にするための角度のついた側面、少量のケースは保管しやすく、小規模なユーザーに適しています。様々な強酸・強塩基及び溶剤に対する耐性のためのポリプロピレン材料

仕様●サイズ(W×D×H):52×39×53mm●オートクレーブ:○●材質:ポリプロピレン●容量:50mL●目盛り:5mLアズワン品番68-0311-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする