曜日別特売

フォスフレイクス クラシックピロー 50×70cm FF-5070シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード04650935品番FF-5070-MI
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

羽毛のような柔らかさとシッカリ感をあわせ持つデンマーク生まれの特許素材”fossflakes”を中材に使用したまくらです。ポリエチレン樹脂を薄く引きのばし、バラの花びらのようにシワ加工を施し、さらにあえて不揃いにカットをします。これにより、驚きの復元力と弾力性を発揮し、頭をのせた瞬間に優しく包み込み、そして、しっかりと首筋をサポートします。洗濯機で丸洗いができ、乾燥機にも対応しております。側生地は、高密度に織られた綿100%で、ダニの通過率が「0」という試験結果が出ています。中綿吹出し試験においても、中材が外に出てくることがありませんでした。なので、ホコリが苦手な方にも適しています。エコテックス(R)スタンダード100 クラスⅠ 認証、日本アトピー協会推薦品
羽毛のような柔らかさとシッカリ感をあわせ持つデンマーク生まれの特許素材"fossflakes"を中材に使用したまくらです。エコテックス(R)スタンダード100 クラスⅠ 認証。

仕様●サイズ:50×70cm●材質:側生地/綿100%、中材/ポリエステル100%(ポリエステルつぶ綿+ポリエチレンフィルム フォスフレイクス(TM))●詰め物重量(約):650g(内フォスフレイクス(TM) 455g)アズワン品番68-0318-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする