曜日別特売
229418 15mL遠沈管 滅菌 Celltreat 04651651

15mL遠沈管 滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(300個)
アズワン品番68-0320-89
内容量1箱(300個)注文コード04651651品番229418
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥53,239
販売価格(税別)
48,399

迅速な識別、カスタマイズ、生産性向上のためにサンプルを簡単に色分けできます。標準的な遠沈管と同じ優れた機能。

仕様●サイズ:幅15.87×奥行15.87×高さ130.60mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:12000g(RCF)アズワン品番68-0320-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする