Celltreat
15mL遠沈管 ブラック バッグ 滅菌
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(500個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
04651669
品番
229431
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥17,489
販売価格(税別)
¥
15,899
バスケットに入れる
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(H幅PE)製キャップには漏れ防止シールがついています。
仕様
●サイズ:幅15.87×奥行15.87×高さ130.60mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●目盛:なし●最大遠心力:12000g(RCF)
アズワン品番
68-0320-91