曜日別特売
229432 15mL遠沈管 ブラック バッグ 滅菌 Celltreat 04651678

15mL遠沈管 ブラック バッグ 滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
内容量1箱(500個)注文コード04651678品番229432
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥71,169
販売価格(税別)
64,699

チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(H幅PE)製キャップには漏れ防止シールがついています。

仕様●サイズ:幅15.87×奥行15.87×高さ130.60mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●目盛:なし●最大遠心力:12000g(RCF)アズワン品番68-0320-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする