229433 50mL遠沈管 黒 バッグ 滅菌 Celltreat 04651721

50mL遠沈管 黒 バッグ 滅菌

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
内容量1箱(100個)注文コード04651721品番229433
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥22,109
販売価格(税別)
20,099

チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールがついています。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折りただんだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。

仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL目盛りなし。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする