曜日別特売

プラスチック用 軽潤滑用グリース IGS320シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個仕様●比重:1.02●ちょう度 1/4 コーン(1/10mm): 326●加熱減量、150℃/24h(%):0.08●離油度、150℃/24h(%):0.97●固化点(基油)(℃):-60●使用温度範囲:-40~+170℃●銅板腐食試験:腐食なし●容量:100g●用途:プラスチック同士摺動・音消し、フィーリング出し。リップスティック用摺動・音消し等●※金属潤滑には適していません、使用しないでください。注文コード04652150品番IGS320 100g
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

シリコーンオイルにシリカ紛を配合した摺動用シリコーングリース。プラスチック用シリコーングリースです。柔らかい(ちょう度が高い)、軽潤滑用グリースです。離油度、加熱減量が小さい。プラスチック部品の潤滑に適しています。

仕様●比重:1.02●ちょう度 1/4 コーン(1/10mm): 326●加熱減量、150℃/24h(%):0.08●離油度、150℃/24h(%):0.97●固化点(基油)(℃):-60●使用温度範囲:-40~+170℃●銅板腐食試験:腐食なし●容量:100g●用途:プラスチック同士摺動・音消し、フィーリング出し。リップスティック用摺動・音消し等●※金属潤滑には適していません、使用しないでください。アズワン品番68-0322-62危険物の類別非危険物
注意
●※金属潤滑には適していません、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする