曜日別特売
02-202-102 Fisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズ Thermo Fisher Scientific 04652719

Fisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番68-0448-43
内容量1個(500枚)注文コード04652719品番02-202-102
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える六角の秤量皿、固体または液体を計量するために使用される、六角形のポリスチレン計量皿。六角形のデザインは、より優れたバランス、保護、安全性を提供します。Alert:90℃以上はご使用にならないでください、注ぎ口の形状が、こぼれにくくなっています。平らな底と0.187インチ(4.8mm)の内側の角径がある傾斜した側面は、完全に試料を移す事を保証します。コンパクトに積み重ねができて、保管がしやすくまた取り出しやすい設計。

仕様●底形状:フラット●深さ:22mm●直径インナートップ:110mm●材料:ポリスチレン●使い捨て:使い捨て●重量:4g●形状:六角●直径内部ベース:85mm●製品タイプ:計量皿アズワン品番68-0448-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする