JAC-1000BD マルチカート ディスプレイ取付型 AURORA(オーロラジャパン) 04652798

JAC-1000BD マルチカート ディスプレイ取付型 AURORA(オーロラジャパン) 04652798
JAC-1000BD マルチカート ディスプレイ取付型 AURORA(オーロラジャパン) 04652798

マルチカート ディスプレイ取付型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード04652798品番JAC-1000BD
参考基準価格(税別)¥89,600販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ディスプレイ設置可能、天板落とし込み構造、追加棚(別売)設置可能
傷が付きにくい滑らかなサテン塗装(ブラック)。天板高さ3段階調整可能(101mmピッチ)。

仕様●目安ディスプレイインチ:~40インチ●積載質量:~10kg●ディスプレイ取付方式:VESA75×75/100×100mm●ディスプレイ調整:・上下傾斜調整(-10~+10°)・高さ調整●天板有効サイズ:W580×D470mm●天板・中板・底板積載質量:それぞれ20kgまで●総積載質量:90kgまで●質量:23.3kg●ゴムキャスター:Φ100mm●Rohs対策品(2023年12月時点)アズワン品番68-0448-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする