オナーロイ
超硬ロータリーカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
3
6
刃径(mm)
3
4
6
7.8
9.7
12.7
刃長(mm)
12
15
17
26
材質
オール超硬
スチールシャンク
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04656127
品番
AD10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,350
全長
55
刃径
9.7
刃長
17
柄径(Φmm)
6