曜日別特売
GD-46PP B/0.1-0.22MPa 20A 戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46PPシリーズ ヨシタケ 04656718

戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46PPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04656718品番GD-46PP B/0.1-0.22MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,200

水道法基準適合品、都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠、鉛の溶出性能は0.01mg以下

仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:1.0MPa●二次側圧力:B/0.1-0.22MPa●弁前後の最小差圧:0.02MPa●最大減圧比:10:1●適用温度5~90℃●最小調整可能流量:0.5L/min●接続:JIS R(ユニオン継手)●ストレーナ:60メッシュアズワン品番68-0457-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする