ヨシタケ
戸別給水用減圧弁 GD-46シリーズ 20A GD-46PPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04656727
品番
GD-46PP A/0.05-0.1MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水道法基準適合品、都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠、鉛の溶出性能は0.01mg以下
仕様
●適用流体:水道水●一次側圧力:1.0MPa●二次側圧力:A/0.05-0.1MPa●弁前後の最小差圧:0.02MPa●最大減圧比:10:1●適用温度5~90℃●最小調整可能流量:0.5L/min●接続:JIS R(ユニオン継手)●ストレーナ:60メッシュ
アズワン品番
68-0457-11