曜日別特売
GD-6 B/0.10-0.4MPa 25A 減圧弁 GD-6 GD-6シリーズ ヨシタケ 04656876

減圧弁 GD-6 GD-6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04656876品番GD-6 B/0.10-0.4MPa 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,500

小容量においても優れた二次側圧力の精度、小型で軽量

仕様●適用流体:冷温水・油・空気・その他非危険流体(粘度:300cSt以下)●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:B/0.10-0.4MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃●接続:JIS Rcアズワン品番68-0457-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする