ヨシタケ
減圧弁 GP-1000H GP-1000Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04657470
品番
GP-1000H A/0.05-0.9MPa 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。設定圧力範囲が広い。
仕様
●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.6MPa●二次側圧力:A/0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS16KFF
アズワン品番
68-0457-95