曜日別特売
AL-140T E/0.61-0.75MPa 20A 安全弁 AL-140T AL-140Tシリーズ ヨシタケ 04658486

安全弁 AL-140T AL-140Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04658486品番AL-140T E/0.61-0.75MPa 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000

オールステンレス製で、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:E/0.61-0.75MPa●接続:JIS Rc●最高温度:220℃(水・油等液体の場合は150℃となります。)●材質:SCS製アズワン品番68-0459-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする