曜日別特売
AL-150TML A/0.05-0.2Mpa 40A 安全弁 AL-150TML AL-150TMLシリーズ ヨシタケ 04659728

安全弁 AL-150TML AL-150TMLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04659728品番AL-150TML A/0.05-0.2Mpa 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,300

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし

仕様●適用流体:空気・冷温水・油・その他非危険流体(油でのご使用の場合は、お問い合わせください。)●適用圧力範囲:A/0.05~0.20MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃アズワン品番68-0460-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする