AL-17 E/1.01-1.60MPa 25A 安全弁 AL-17 AL-17シリーズ ヨシタケ 04660525

安全弁 AL-17 AL-17シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04660525品番AL-17 E/1.01-1.60MPa 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000

要部(弁体、弁座)はステンレス鋼を採用、優れた耐食性、耐久性、設定圧力MAX1.6MPaまで対応

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:E/1.01-1.60MPa●接続:JIS Rc●最高温度:220℃(水・油等液体の場合は最高温度150℃となります。)アズワン品番68-0461-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする