曜日別特売
AL-301T A/0.05-0.25MPa 25A 安全弁 AL-300T-301T AL-301Tシリーズ ヨシタケ 04662020

安全弁 AL-300T-301T AL-301Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04662020品番AL-301T A/0.05-0.25MPa 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,000

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実

仕様●適用流体:空気・冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:A/0.05-0.25MPa●接続:JIS 10KFFアズワン品番68-0462-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする