代表画像
前澤化成工業
Maezawa HI伸縮継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
【塩ビ管】40
トラスコ品番
408-1009
注文コード
04662267
品番
HIUJ40 JC
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
VP管、ポリ管、鋼管用です。
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
408-1009
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
0~30
寸法L(mm)
102
呼び径
【塩ビ管】40
寸法H(mm)
42
寸法L1(mm)
120
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材