OB-30 110℃ 温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30シリーズ ヨシタケ 04664165

温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04664165品番OB-30 110℃
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,600

コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能
センサ部のみ。

仕様●被加熱流体・被冷却流体:冷温水・油・液体●最高圧力:1.0MPa●標準リード管長さ:2M●温度調整範囲:25-70℃●耐温:110℃●接続:JIS Rcアズワン品番68-0465-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする