10102330 シマシマスリム 三共コーポレーション 04664629

10102330 シマシマスリム 三共コーポレーション 04664629
10102330 シマシマスリム 三共コーポレーション 04664629

シマシマスリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色赤
内容量1個注文コード04664629品番10102330
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

シマシマのカラーもパーム素材を染色した、すべて天然素材で作られた、カラフルな亀の子束子です。
パーム素材ならではのしっかりとした使い心地や耐久性はそのままに、キッチンや水まわりをぱっと明るく彩るカラーリングに仕上がりました。
細身で小さなスリムタイプ。その形状から手にフィットし、力が入りやすいので、しっかり汚れを落としたいときに活躍します。
ラインナップで一番毛足が短いので、水ハネが少なく、根菜類の泥落としや薄皮むきとして便利です。
豊富なカラーで色ごとに用途の使い分けも可能です。

用途
たわし 天然素材 長持ち
色
赤
材質
パーム(ココナッツ繊維)・亜鉛メッキ線
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×27×105
注意
※ご使用の際に、針金部分に特にご注意ください。
※キズのつきやすいものには使用しないでください。
※染色した繊維から色移りする場合がありますので、色移りしやすい素材へのお取り扱いにはご注意ください。
※手作りのためサイズに個体差があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする