10102160 シマシマミニミニ 三共コーポレーション 04664742

10102160 シマシマミニミニ 三共コーポレーション 04664742
10102160 シマシマミニミニ 三共コーポレーション 04664742

シマシマミニミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード04664742品番10102160
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

シマシマのカラーもパーム素材を染色した、すべて天然素材で作られた、カラフルな亀の子束子です。
パーム素材ならではのしっかりとした使い心地や耐久性はそのままに、キッチンや水まわりをぱっと明るく彩るカラーリングに仕上がりました。
「ミニミニ」は、指先で軽く持てる小さなたわし。小回りの利く小さなサイズで置き場所を選びません。水回りの入り組んだ箇所や小物洗いなど、通常のたわしでは入りきらない細かい部分の洗浄にむいています。
豊富なカラーで色ごとに用途の使い分けも可能です。

用途
たわし 天然素材 長持ち
色
ピンク
材質
パーム(ココナッツ繊維)・亜鉛メッキ線
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×32×80
注意
※ご使用の際に、針金部分に特にご注意ください。
※キズのつきやすいものには使用しないでください。
※染色した繊維から色移りする場合がありますので、色移りしやすい素材へのお取り扱いにはご注意ください。
※手作りのためサイズに個体差があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする