曜日別特売
TSF-11-21 40A スチームトラップ TSF-10-10F-11-11F TSF-11シリーズ ヨシタケ 04666475

スチームトラップ TSF-10-10F-11-11F TSF-11シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04666475品番TSF-11-21 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298,000

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、高圧用ベローズ式エアベントを採用、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量3,400kg/hの多量トラップ
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01~2.1MPa●最高作動圧力差:2.1MPa●最高温度:220℃●接続:入口/JIS RCアズワン品番68-0467-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする