三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃 超硬ボールエンドミルミディアム刃長 M C2MBRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04671366
品番
C2MBR0750
参考基準価格(税別)
¥60,540
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極超微粒子超硬を採用。調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。
仕様
●R:7.5●刃径D:15●刃長l:30.0●全長L:140●シャンク径d:16●材質/仕上:極超微粒子超硬●コード番号:107-8470
アズワン品番
68-0474-93