三菱マテリアル
2枚刃 超硬ボールエンドミルミディアム刃長 M C2MBRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04671375
品番
C2MBR0700
参考基準価格(税別)
¥41,690
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極超微粒子超硬を採用。調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。
仕様
●R:7●刃径D:14●刃長l:26.0●全長L:120●シャンク径d:12●材質/仕上:極超微粒子超硬●コード番号:107-8461
アズワン品番
68-0474-92