アズワン
B型投薬瓶 小分け 1袋 NV-BTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
04674176
品番
NV-BT30
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
メモリが多く、口径が共通ですので多目的に使えます。
入数が小さいため、在庫スペースを取りません。
仕様
30mL 20本入
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
36×25×78(80)※()はキャップをした状態の高さ
口内径(Φmm)
16.8
キャップサイズ(mm)
26×15
アズワン品番
9-096-01
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20袋単位でご注文ください(ケースサイズ:530×3500×310)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000