曜日別特売
NV-BT150 B型投薬瓶 小分け 1袋 NV-BTシリーズ アズワン 04674246

NV-BT150 B型投薬瓶 小分け 1袋 NV-BTシリーズ アズワン 04674246
NV-BT150 B型投薬瓶 小分け 1袋 NV-BTシリーズ アズワン 04674246
NV-BT150 B型投薬瓶 小分け 1袋 NV-BTシリーズ アズワン 04674246
NV-BT150 B型投薬瓶 小分け 1袋 NV-BTシリーズ アズワン 04674246
NV-BT150 B型投薬瓶 小分け 1袋 NV-BTシリーズ アズワン 04674246

B型投薬瓶 小分け 1袋 NV-BTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
04674246
品番
NV-BT150
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥904
販売価格(税別)
¥822

メモリが多く、口径が共通ですので多目的に使えます。
入数が小さいため、在庫スペースを取りません。

仕様
150mL 10本入
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
54×38×136(139)※()はキャップをした状態の高さ
口内径(Φmm)
16.8
キャップサイズ(mm)
26×15
アズワン品番
9-096-04
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、14袋単位でご注文ください(ケースサイズ:530×350×310)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする