IMX25C4HV250R40026 4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ 三菱マテリアル 04675119

4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●コーナR(mm):4●三菱 先端交換式EMヘッド(VQ) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:664-6387注文コード04675119品番IMX25C4HV250R40026
参考基準価格(税別)¥38,820販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。

仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●コーナR(mm):4●三菱 先端交換式EMヘッド(VQ) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:664-6387アズワン品番68-0482-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする