曜日別特売
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531

JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531
JN-V65U2-M-H3 液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 04675531

液晶ディスプレイ 65型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04675531
品番
JN-V65U2-M-H3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
付属品
マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
質量(kg)
約16
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
イヤホン
表面処理
半光沢
機能
プラグアンドプレイ
使用湿度範囲
10%~68%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
908×1445×299
コントラスト比
5000:1
表示色
10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 76%
解像度
3840×2160
視野角
(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度
Typ:8ms
入力端子
HDMI×3
スピーカー
8W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
電力レンジ
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
65型
パネル駆動方式
VA
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード:NO
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
400
HDR対応
HDR400相当

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする