三菱マテリアル
4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
04677158
品番
VC4MCD0650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,090
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
仕様
●刃径(mm):6.5●刃長(mm):16●全長(mm):60●シャンク径(mm):8●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:110-7968
アズワン品番
68-0489-23