曜日別特売
VFR2XLBR0010N010 高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ 三菱マテリアル 04677465

高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.2仕様●刃径(mm):0.2●刃長(mm):0.15●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●首下長(mm):1●表面処理:(Al,Cr,Si)N系 + (Al,Ti,Si)Nコーティング●ねじれ角(°):30●刃数:2●-●コーナR(mm):0.1●底刃形状:ボール●ワイパー刃搭載●コード番号:446-3378注文コード04677465品番VFR2XLBR0010N010
参考基準価格(税別)¥14,540販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。

仕様●刃径(mm):0.2●刃長(mm):0.15●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●首下長(mm):1●表面処理:(Al,Cr,Si)N系 + (Al,Ti,Si)Nコーティング●ねじれ角(°):30●刃数:2●-●コーナR(mm):0.1●底刃形状:ボール●ワイパー刃搭載●コード番号:446-3378刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.15シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2表面処理その他アズワン品番68-0489-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする